Beli stand display di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- S Display Double Pole StandDeskripsi:Slim Lightbox dilengkapi dengan panel LED yang memberikan pencahayaan merata tanpa bayangan. Dengan ketebalan hanya beberapa milimeter, Slim Lightbox mudah dibawa ke mana saja tanpa mengorbankan kualitas atau performa.Dengan menggunakan Double Pole Stand dirancang untuk menopang Slim Lightbox dengan sudut yang dapat diatur.atribut:
- Compatible for Printing Material: Backlit Film
- Size: A2
- Unit Display Stand A3 Horizontal Typeatribut:
- Dimensions (mm): Insert plate: 297x436
- Main Unit Dimensions (mm): (Square) 300xH1155
- Material: Body: Iron (powder coating), Insert plate: Pet resin / white PVC plate
- Type: For A3 horizontal
- Type of Sign: Stand type
- Non Brand Queue Pole Board Stainless Stand (Tiang Antrian)atribut:
- Base Diameter (cm): 32
- Base Height (cm): 4
- Pole Diameter (inch): 2.5
- Pole Height (cm): 90
- S Display Human StandDeskripsi:Human Standing adalah salah satu media promosi kreatif yang banyak digunakan untuk menarik perhatian khalayak. Produk ini terdiri dari rangka besi sebagai penopang dari karakter yang dibentuk menggunakan berbagai jenis material seperti impraboard, foamboard atau triplek.Karakter pada Human Standing dirancang secara khusus untuk merepresentasikan produk, merek atau pesan tertentu. Dengan teknologi cetak digital yang presisi, tampilan karakter dapat dibuat sangat menarik dan realistis, baik dalam bentuk ilustrasi, foto manusia, maupun maskot perusahaan.atribut:
- Compatible for Finishing Material: Laminating S Media
- Compatible for Printing Material: Impraboard, Foamboard, Plywood
- S Display Tripod BannerDeskripsi:Tripod Banner 2 Sisi adalah alat promosi yang dirancang untuk memberikan visibilitas optimal dalam berbagai acara, baik indoor maupun outdoor.Dengan desain dua sisi, produk ini memungkinkan pemasangan Banner di kedua sisinya, sehingga pesan promosi dapat terlihat dari 2 arah. Hal ini membuatnya sangat efektif untuk menarik perhatian audiens secara lebih luas.Penggunaan Media adalah dengan Foamboard, Impraboard, dan sebagainya.atribut:
- Color: Black
- SUCA Minimarket Shelf Type A3 (Rak Toko / Rak Display)Deskripsi:Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.atribut:
- Capacity (kg): 35
- Rack Color: White
- Shelving (mm): 0.6
- Width (cm): 30-35
- WriteBest Display Frame StandDeskripsi:-It is made of aluminum.-Easy to see angle design viewing from upper to lower.-You can use it both vertically or horizontally.-The height can be adjusted.atribut:
- Material: Aluminium
- SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display)Deskripsi:Jenis Rak Gondola Tipe A21 Backplate - Wall Gondola adalah Rak satu sisi dimana posisinya bersandar pada dinding (wall).Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.- Include Pricetag Warna Abu-abu.- Pembatas Backplate.atribut:
- Base Shelving Width (cm): 35
- Finishing: Cat Powder Coating
- Load Capacity Per Shelf (kg): 50
- Material: Iron
- Thickness (mm): 0.6
- Top Shelving Width (cm): 30
- Width (mm): 750
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Heavy-Duty Spike (Gantungan Rak Besi)Deskripsi:Face-out hangrails install onto louvered panels and racks and extend out from them. They provide hanging storage and allow items to be displayed face-out on the panels and racks.atribut:
- Color: Gray
- UNSPSC: 31160000
- Offis A4 Snap Frame With Chrome StandDeskripsi:Lightweight frames for indoor or outdoor use. Attractive cushion profile' frames made from smooth satin finish Aluminium. A clear flexible plastic front sheet protects the contents from dust and contact. Height adjustable tubular steel stand features a ratchet slider machanism to allow rapid adjustment. Mirror chrome finish. Ideal for use in lobbies, receptions or as a temporary traffic direction sign. Height range 1050mm - 1450mm. Base diameter 245mm. Weight 2.5kg.atribut:
- Type: Free Standing Board
- Dimensions (mm): 1050-1450 Height
- Colour: White
- Material: Snap-frame
- Number of Compartments: 1
- To Fit Paper Size: A4
- ENGINEER Tool Kit (Set Perkakas)atribut:
- Case Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 305 x 305 x 76
- Number of Items in Set: 30
- monotaro.id Price Tag Display Boards with Standingatribut:
- Size: A4
- Standing Length (+-): 75
- Color: Random Color
- Material Boards: Plastic
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- MUTU Rack Kitchen (Rak Dapur)Deskripsi:Horekamall menjual rak susun stainless, bahan stainless steel. Sistem modular, produk menggunakan bahan berkualitas standar export.Bisa bongkar pasang mempermudah untuk kondisi tempat yang keciluntuk jarak antara rak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dapat menampung berbagai macam peralatan sehingga tidak mempersempit ruangan jika mempunyai banyak barang.Untuk pemasangan kami telah menyiapkan tools dan panduan sehingga tidak akan mempersulit dalam merakit rak susun stainless.Spesifikasi :Dimensi (mm) : 1800x500x1550Stainless Steel material 2010.8mm thickness board1.0mm thickness legHigh distance board to board 420mmAdjustables legsKnocked-downFlatpack deliveryatribut:
- Material: SS 201
- Non Brand Standing Poster A3atribut:
- Height (cm): 80
- S Display Slim Light BoxDeskripsi:Kaca tempered glass, free 2 Wall Mounting + Baut + obeng kecil pemasangan di dinding, Lighting LED, Reflective sheetatribut:
- Frame: Alumunium
- Power Adapter (W): 3
- Power Adaptor Voltage (V): 12
- WriteBest Display StandDeskripsi:-Height is adjustable.-It can display magazines, etc.-The panel is finished with epoxy enamel and has excellent durability.-Assembly Typeatribut:
- Panel Outer Dimensions (mm): 450x310
- Total Height (mm): 950 to 1300
- Base: phi340mm
- Height Adjustment: 950 to 1300mm
Daftar Harga stand display Terbaru November 2026
| S Display Double Pole Stand | Rp839.900 |
| Unit Display Stand A3 Horizontal Type | Rp2.999.900 |
| Non Brand Queue Pole Board Stainless Stand (Tiang Antrian) | Rp589.900 |
| S Display Human Stand | Rp98.900 |
| S Display Tripod Banner | Rp89.900 |
| SUCA Minimarket Shelf Type A3 (Rak Toko / Rak Display) | Rp999.900 |
| WriteBest Display Frame Stand | Rp3.299.900 |
| SUCA Minimarket Rack Backplate Type A21 (Rak Toko / Rak Display) | Rp1.699.900 |
| QUANTUM STORAGE SYSTEMS Heavy-Duty Spike (Gantungan Rak Besi) | Rp399.900 |
| Offis A4 Snap Frame With Chrome Stand | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/Stan%20Informasi/Unit%20Display%20Stand%20A3%20Horizontal%20Type/0fP111175015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/Non%20Brand%20Queue%20Pole%20Board%20Stainless%20Stand%20(Tiang%20Antrian)/6yP111156250-1.jpg)


/eoP111947528-1.jpg)

/arP110057387-1.jpg)
/g3P112030579-1.jpg)

/P102021880-1.jpg)

/nqP101515854-13.jpg)
/19P107915045-1.jpg)



%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)